Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GL2S-P0311S09 - 1112777

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GL2S-P0311S09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 3000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084483752

Réf. Sonepar

00067016905

Réf. Fournisseur

1112777

Marque

Sick

distance de détection max.:

3000 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

2500 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

21.8 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

temps de réponse:

0.6 ms

fréquence de commutation:

800 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

MALAISIE

capteurs photoélectriques, G2, GL2S-P0311S09, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Typ

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G2, GL2S-P0311S09, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 300 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick