Sick - capteurs photoélectriques, GL6-P0511S76 - 1088287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 6000 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084484759
Réf. Sonepar
00067011348
Réf. Fournisseur
1088287
Marque
Sick
distance de détection max.:
6000 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
5000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
0.625 ms
pays de fabrication:
MALAISIE
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G6, GL6-P0511S76, Distance de commutation max.: 0,03 m ... 6 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS/PC, Réglage: Aucune, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


