Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GL6-P4110P19 - 1113305

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GL6-P4110P19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 6000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525513

Réf. Sonepar

00067016871

Réf. Fournisseur

1113305

Marque

Sick

distance de détection max.:

6000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

5000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

pays de fabrication:

MALAISIE

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G6, GL6-P4110P19, Distance de commutation max.: 0,03 m ... 6 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à doub

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G6, GL6-P4110P19, Distance de commutation max.: 0,03 m ... 6 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS/PC, Réglage: Aucune, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: Équerre de fixation en inox (1.4301/304) BEF-W100-A, réflecteur PL40A

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick