Sick - capteurs photoélectriques, GL6L-N4211 - 1109724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084531408
Réf. Sonepar
00067019603
Réf. Fournisseur
1109724
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
80 mm
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
680 nm
pays de fabrication:
MALAISIE
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G6, GL6L-N4211, Distance de commutation min. / max.: 0,08 m / 12 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: Laser, Type de lumière: Lumière rouge visible, Classe laser: 1, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


