Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GL6L-P1212 - 1115572

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GL6L-P1212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084520808

Réf. Sonepar

00067020208

Réf. Fournisseur

1115572

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

80 mm

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

680 nm

pays de fabrication:

MALAISIE

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G6, GL6L-P1212, Distance de commutation min. / max.: 0,08 m / 12 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câ

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G6, GL6L-P1212, Distance de commutation min. / max.: 0,08 m / 12 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: Laser, Type de lumière: Lumière rouge visible, Classe laser: 1, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: Réflecteur P250F, équerre de fixation en inox (1.4301/304) BEF-W100-A

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick