Sick - capteurs photoélectriques, GL6L-P7212 - 1122654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084500688
Réf. Sonepar
00067020234
Réf. Fournisseur
1122654
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
80 mm
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
680 nm
pays de fabrication:
MALAISIE
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


