Sick - capteurs photoélectriques, GLD20G-6IRC2170ZZZ - 1119874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - AC/DC
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084539329
Réf. Sonepar
00067021826
Réf. Fournisseur
1119874
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
23.5 mm
hauteur du capteur:
74.5 mm
longueur du capteur:
63 mm
matériau de la surface optique:
plastique
distance min. du réflecteur:
30 mm
temps de réponse:
15 ms
fréquence de commutation:
10 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...21.6 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G20, GLD20G-6IRC2170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,03 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


