Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, GLD20G-QLRC2170ZZZ - 1119876

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GLD20G-QLRC2170ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084513206

Réf. Sonepar

00067451320

Réf. Fournisseur

1119876

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

23.5 mm

hauteur du capteur:

74.5 mm

longueur du capteur:

63 mm

matériau de la surface optique:

plastique

distance min. du réflecteur:

30 mm

temps de réponse:

15 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...21.6 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G20, GLD20G-QLRC2170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,03 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (s

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G20, GLD20G-QLRC2170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,03 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier, 5 bornes, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick