Sick - capteurs photoélectriques, GLD20G-QLRC217GZZZ - 1138030

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GLD20G-QLRC217GZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084532290

Réf. Sonepar

00067453229

Réf. Fournisseur

1138030

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

23.5 mm

hauteur du capteur:

74.5 mm

longueur du capteur:

63 mm

matériau de la surface optique:

plastique

distance min. du réflecteur:

30 mm

temps de réponse:

15 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...21.6 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

MALAISIE

capteurs photoélectriques, G20, GLD20G-QLRC217GZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,03 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (s

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick