Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - capteurs photoélectriques, GLD6SP-1GE121AEZZZ - 1150892

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GLD6SP-1GE121AEZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084559969

Réf. Sonepar

00067455996

Réf. Fournisseur

1150892

Marque

Sick

capteurs photoélectriques, G6, GLD6SP-1GE121AEZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,03 m / 6 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (sys

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G6, GLD6SP-1GE121AEZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,03 m / 6 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-W100-A, réflecteur P250

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick