Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GRL18S-N1136 - 1069585

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 7200 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084320835

Réf. Sonepar

00067010735

Réf. Fournisseur

1069585

Marque

Sick

distance de détection max.:

7200 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

6000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

38.1 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

pays de fabrication:

MALAISIE

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, GR18, GRL18S-N1136, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, Ty

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, GR18, GRL18S-N1136, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Écrou de fixation (2 x)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick