Sick - capteurs photoélectriques, GRL18SG-P2339 - 1122432

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GRL18SG-P2339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 7200 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084509452

Réf. Sonepar

00067020269

Réf. Fournisseur

1122432

Marque

Sick

distance de détection max.:

7200 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

6000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

38.1 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

pays de fabrication:

MALAISIE

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, GR18, GRL18SG-P2339, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, T

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick