Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GRSE18S-N2427 - 1069631

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GRSE18S-N2427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 10000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 15000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084504495

Réf. Sonepar

00067010736

Réf. Fournisseur

1069631

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

10000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

15000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

38.1 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

pays de fabrication:

MALAISIE

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

420 mm²

capteurs photoélectriques, GR18, GRSE18S-N2427, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émi

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, GR18, GRSE18S-N2427, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Écrou de fixation (4 x)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick