Sick - capteurs photoélectriques, GRTE18S-F134Z - 1062423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 550 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084252440
Réf. Sonepar
00067010638
Réf. Fournisseur
1062423
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
550 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
38.1 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
pays de fabrication:
MALAISIE
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, GR18, GRTE18S-F134Z, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Écrou de fixation (2 x)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


