Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GSE20G-QLRC2170ZZZ - 1119878

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GSE20G-QLRC2170ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...21.6 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084514142

Réf. Sonepar

00067451414

Réf. Fournisseur

1119878

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...21.6 V

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

23.5 mm

hauteur du capteur:

74.5 mm

longueur du capteur:

63 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

temps de réponse:

15 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

MALAISIE

capteurs photoélectriques, G20, GSE20G-QLRC2170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 120 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée, Type de

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G20, GSE20G-QLRC2170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 120 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier, 5 bornes, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick