Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GSE2FS-N5151 - 1095477

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GSE2FS-N5151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 500 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018656

Réf. Fournisseur

1095477

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

500 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

700 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

4.5 mm

hauteur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

11 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

800 Hz

pays de fabrication:

MALAISIE

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

60 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, G2, GSE2FS-N5151, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 200 mm,

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G2, GSE2FS-N5151, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 200 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick