Sick - capteurs photoélectriques, GSE6-N6312 - 1062397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 10000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 15000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067010635
Réf. Fournisseur
1062397
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
10000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
15000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
375 mm²
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G6, GSE6-N6312, Distance de commutation max.: 0 m ... 15 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS/PC, Réglage: Aucune, Forme: Rectangulaire, Compris dans la livraison: Équerre de fixation en inox (1.4301/304) BEF-W100-A
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


