Sick - capteurs photoélectriques, GSE6SI-1GE1217EZZZ - 1135349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084556265
Réf. Sonepar
00067026339
Réf. Fournisseur
1135349
Marque
Sick
capteurs photoélectriques, G6, GSE6SI-1GE1217EZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation cl
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G6, GSE6SI-1GE1217EZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G6, GSE6SI-1GE1217EZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN : collecteur ouvert, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


