Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-R3821 - 1065863

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • portée de détection - 700...700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084299582

Réf. Sonepar

00067065863

Réf. Fournisseur

1065863

Marque

Sick

courant de sortie max.:

3000 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

indice de protection (IP):

IP67

portée de détection:

700...700 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

1200 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

50 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

10 ms

portée du champ de protection:

0.7 m

fréquence de commutation:

20 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

250 V

type de tension:

AC/DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

22 mm²

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, G10, GTB10-R3821, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/s

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G10, GTB10-R3821, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick