Sick - capteurs photoélectriques, GTB20M-1ISD1160ZZZ - 1120799

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GTB20M-1ISD1160ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...21.6 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084538155

Réf. Sonepar

00067453815

Réf. Fournisseur

1120799

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...21.6 V

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

23.5 mm

hauteur du capteur:

74.5 mm

longueur du capteur:

63 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

temps de réponse:

15 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière infrarouge

pays de fabrication:

MALAISIE

capteurs photoélectriques, G20, GTB20M-1ISD1160ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,005 m / 3 m, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de com

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick