Sick - capteurs photoélectriques, GTB2F-E1341 - 1112800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 8 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 9 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016881
Réf. Fournisseur
1112800
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
8 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
9 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
14 mm
hauteur du capteur:
24 mm
longueur du capteur:
3.5 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
800 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière bleue
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G2, GTB2F-E1341, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


