Sick - capteurs photoélectriques, GTB6-P4441 - 1082824

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GTB6-P4441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 450 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084399251

Réf. Sonepar

00067439925

Réf. Fournisseur

1082824

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

450 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

450 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

pays de fabrication:

MALAISIE

fréquence de commutation:

500 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

850 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

9 mm²

capteurs photoélectriques, G6, GTB6-P4441, Distance de commutation max.: 5 mm ... 450 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP,

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick