Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, GTB6SP-32A1116EZZZ - 1141180

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GTB6SP-32A1116EZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084551543

Réf. Sonepar

00067026603

Réf. Fournisseur

1141180

Marque

Sick

pays de fabrication:

MALAISIE

capteurs photoélectriques, G6, GTB6SP-32A1116EZZZ, Distance de commutation min. / max.: 5 mm / 400 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de comm

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G6, GTB6SP-32A1116EZZZ, Distance de commutation min. / max.: 5 mm / 400 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 337 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick