Sick - capteurs photoélectriques, GTE10-R3811 - 1064688

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 950 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 1300 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084296857

Réf. Sonepar

00067064688

Réf. Fournisseur

1064688

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

950 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

1300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

51.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

temps de réponse:

10 ms

fréquence de commutation:

20 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G10, GTE10-R3811, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G10, GTE10-R3811, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.