Sick - capteurs photoélectriques, GTE10-R3821 - 1065874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 1400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084311208
Réf. Sonepar
00067065874
Réf. Fournisseur
1065874
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
1400 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
2000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
51.5 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
20 Hz
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


