Sick - capteurs photoélectriques, GTE20M-1IRC1170ZZZ - 1120839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...21.6 V
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
classe de protection du matériel - classe de protection 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084540288
Réf. Sonepar
00067021838
Réf. Fournisseur
1120839
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...21.6 V
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
23.5 mm
hauteur du capteur:
74.5 mm
longueur du capteur:
63 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
temps de réponse:
15 ms
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G20, GTE20M-1IRC1170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,005 m / 3,5 m, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Sortie de commutation: Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre, Forme: Rectangulaire
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


