Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, HL18-L5B3AF - 1081785

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HL18-L5B3AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 6500 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011009

Réf. Fournisseur

1081785

Marque

Sick

distance de détection max.:

6500 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

5000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

45.5 mm

longueur du capteur:

34.4 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

631 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18-L5B3AF, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distanc

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18-L5B3AF, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 6,5 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CA/CC, Sortie de commutation Q1: MOSFET, commutation claire, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Retard à la mise sous tension, réglable : 0 à 2 s, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, micro (1/2"-20), M12, 4 pôles, 150 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick