Sick - capteurs photoélectriques, HL18L-A4A5BA - 1082084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 12000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - type de construction spécial
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084457920
Réf. Sonepar
00067011021
Réf. Fournisseur
1082084
Marque
Sick
distance de détection max.:
12000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
10000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
0.5 ms
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
655 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HL18L-A4A5BA, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Distance de commutation: 12 m, Source d'émission, type de lumière: Laser, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Aucune, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


