Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-A4B2BA - 1079044

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-A4B2BA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 20000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 25000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084500824

Réf. Sonepar

00067010929

Réf. Fournisseur

1079044

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

20000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

25000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

45.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

longueur d'onde du capteur:

631 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PVC

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18-A4B2BA, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Dis

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HSE18-A4B2BA, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 25 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Aucune, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 150 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick