Sick - capteurs photoélectriques, HSE18-L5B2AH - 1092712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 20000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 25000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067011555
Réf. Fournisseur
1092712
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
20000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
25000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
45.5 mm
longueur du capteur:
34.4 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


