Sick - capteurs photoélectriques, HTB18-L1G2AF - 1078475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 150 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067010884
Réf. Fournisseur
1078475
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
150 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
45.5 mm
longueur du capteur:
34.4 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
type de tension:
AC/DC
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
7 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTB18-L1G2AF, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 300 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CA/CC, Sortie de commutation Q1: MOSFET, commutation claire, Potentiomètre, droite: Distance de commutation, Potentiomètre, gauche: Retard à la mise sous tension, réglable : 0 à 2 s, Mode de raccordement: Extrémité de câble ouverte, 2 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


