Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, HTB18-L5B2AAD04 - 1080319

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HTB18-L5B2AAD04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 150 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 300 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067010954

Réf. Fournisseur

1080319

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

150 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

45.5 mm

longueur du capteur:

34.4 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

0.5 ms

type de tension:

AC/DC

longueur d'onde du capteur:

631 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

7 mm²

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTB18-L5B2AAD04, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTB18-L5B2AAD04, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 300 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CA/CC, Sortie de commutation Q1: MOSFET, commutation claire, Potentiomètre, droite: Aucune, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, micro (1/2"-20), M12, 4 pôles, 150 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick