Sick - capteurs photoélectriques, HTB18-N3A2BB - 1078511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 150 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084540530
Réf. Sonepar
00067010893
Réf. Fournisseur
1078511
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
150 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
44.9 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
longueur d'onde du capteur:
631 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
7 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTB18-N3A2BB, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 300 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Distance de commutation, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


