Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, HTB18L-N4A5BF - 1085418

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HTB18L-N4A5BF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 250 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 300 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084462757

Réf. Sonepar

00067011185

Réf. Fournisseur

1085418

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

250 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

48.5 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

655 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

2 mm²

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTB18L-N4A5BF, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe,

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTB18L-N4A5BF, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 300 mm, Source d'émission, type de lumière: Laser, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Distance de commutation, Potentiomètre, gauche: Retard à la mise sous tension, réglable : 0 à 2 s, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick