Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-A3A1BB - 1078530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 250 mm
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084467004
Réf. Sonepar
00067010895
Réf. Fournisseur
1078530
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
250 mm
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
44.9 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-A3A1BB, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 1.000 mm, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière infrarouge, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


