Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-L5B2AF - 1081783

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-L5B2AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 600 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011008

Réf. Fournisseur

1081783

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

200 mm

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

600 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

45.5 mm

longueur du capteur:

34.4 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-L5B2AF, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, é

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-L5B2AF, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 600 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CA/CC, Sortie de commutation Q1: MOSFET, commutation claire, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Retard à la mise sous tension, réglable : 0 à 2 s, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, micro (1/2"-20), M12, 4 pôles, 150 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick