Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, HTF18-P3A2BB - 1078491

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, HTF18-P3A2BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 300 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525490

Réf. Sonepar

00067010892

Réf. Fournisseur

1078491

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

150 mm

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

300 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

16.2 mm

hauteur du capteur:

44.9 mm

longueur du capteur:

31.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTF18-P3A2BB, Version d'appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, é

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTF18-P3A2BB, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination de premier plan, Distance de commutation: 300 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: PNP, commutation sombre, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Aucune, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick