Sick - capteurs photoélectriques, IRL-P211E50 - 1063186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 1500 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084321535
Réf. Sonepar
00067432153
Réf. Fournisseur
1063186
Marque
Sick
distance de détection max.:
1500 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
distance de commutation assignée:
1500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
50 mm
hauteur du capteur:
125.3 mm
longueur du capteur:
48.9 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
19.2...19.2 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, ZoneControl, IRL-P211E50, Version du produit: IR, Distance de commutation max.: 250 mm 1.500 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


