Sick - capteurs photoélectriques, IRT-P210E31S04 - 1063106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 900 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...27.6 V
indice de protection (IP) - IP65
portée de détection - 0...500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084333927
Réf. Sonepar
00067433392
Réf. Fournisseur
1063106
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
900 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...27.6 V
indice de protection (IP):
IP65
portée de détection:
0...500 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
distance de détection max.:
60 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
49.9 mm
hauteur du capteur:
135.4 mm
longueur du capteur:
48.9 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
20 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
2 ms
portée du champ de protection:
0.5 m
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
20 mm²
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


