Sick - capteurs photoélectriques, RAY10-AB5CBLA00 - 1096102

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RAY10-AB5CBLA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 1500 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084441714

Réf. Sonepar

00067444171

Réf. Fournisseur

1096102

Marque

Sick

distance de détection max.:

1500 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

0 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

21.5 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

37.7 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

300 mm

température ambiante:

-40...-40 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

635 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, RAY10 Reflex Array, RAY10-AB5CBLA00, Taille minimale de l'objet: 5 mm, Hauteur de détection: 25 mm, Distance de commutation max.: 0 m ... 1,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnem

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick