Sick - capteurs photoélectriques, RAY26P-34162A30A00 - 1113471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 4500 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084478260
Réf. Sonepar
00067016860
Réf. Fournisseur
1113471
Marque
Sick
distance de détection max.:
4500 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP66
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
24.6 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
53.3 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, RAY26 Reflex Array, RAY26P-34162A30A00, Taille minimale de l'objet: 10 mm, Hauteur de détection: 55 mm, Distance de commutation max.: 0 m ... 4,5 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Sans distance minimale réflecteur (autocollimation/optique coaxiale), Reflex Array, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 270 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Touche d'apprentissage, IO-Link, Interface de communication: IO-Link
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


