Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0390B150130FZ0BS06ZZZ - 1145740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067027922
Réf. Fournisseur
1145740
Marque
Sick
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0390B150130FZ0BS06ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longue
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0390B150130FZ0BS06ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 390 mm, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 150 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble avec fiche spéciale M8, 4 pôles, 137 mm, Longueur du câble: 100 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé), Caractéristiques spécifiques: Mode de raccordement avec diamètre extérieur : 7,85 mm +0,1 mm / -0,2 mm et IP54 min.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0390B150130FZ0BS06ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 390 mm, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 150 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble avec fiche spéciale M8, 4 pôles, 137 mm, Longueur du câble: 100 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé), Caractéristiques spécifiques: Mode de raccordement avec diamètre extérieur : 7,85 mm +0,1 mm / -0,2 mm et IP54 min.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


