Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0450H050050PF5GZZZZZZ - 1129602

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0450H050050PF5GZZZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084536748

Réf. Sonepar

00067021504

Réf. Fournisseur

1129602

Marque

Sick

capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0450H050050PF5GZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longue

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0450H050050PF5GZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 450 mm, Nombre de faisceaux: 8, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, fermeture à ressort, Longueur du câble: 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick