Sick - capteurs photoélectriques, RSB1-0672D134135FP3DZZZP0A - 1127367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067021032
Réf. Fournisseur
1127367
Marque
Sick
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0672D134135FP3DZZZP0A, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longue
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0672D134135FP3DZZZP0A, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 672 mm, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 134 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, Longueur du câble: 500 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, Roller Sensor Bar, RSB1-0672D134135FP3DZZZP0A, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 672 mm, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 134 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, Longueur du câble: 500 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


