Sick - capteurs photoélectriques, RT-N1000S06 - 1063144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 900 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067010646
Réf. Fournisseur
1063144
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
900 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
900 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20.6 mm
hauteur du capteur:
99.2 mm
longueur du capteur:
48.9 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
20 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, ZoneControl, RT-N1000S06, Version du produit: R, Distance de commutation max.: 60 mm 900 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détailDropdown: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec raccordement sur bornier
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


