Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, RT-N1623 - 1063151

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RT-N1623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 900 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067010666

Réf. Fournisseur

1063151

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

900 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

900 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20.6 mm

hauteur du capteur:

99.2 mm

longueur du capteur:

48.9 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

20 mm²

capteurs photoélectriques, ZoneControl, RT-N1623, Version du produit: R, Distance de commutation max.: 60 mm 900 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détailDropdown: Élimination

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, ZoneControl, RT-N1623, Version du produit: R, Distance de commutation max.: 60 mm 900 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détailDropdown: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec raccordement sur bornier

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick