En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, RT-N2526 - 1063160

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, RT-N2526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 900 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067010669

Réf. Fournisseur

1063160

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

900 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

900 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20.6 mm

hauteur du capteur:

99.2 mm

longueur du capteur:

48.9 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

20 mm²

capteurs photoélectriques, ZoneControl, RT-N2526, Version du produit: R, Distance de commutation max.: 60 mm 900 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détailDropdown: Élimination

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, ZoneControl, RT-N2526, Version du produit: R, Distance de commutation max.: 60 mm 900 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détailDropdown: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick