Non retournable

Sick - capteurs photoélectriques, VL18-2T1132 - 6022090

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 5000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067622090

Réf. Fournisseur

6022090

Marque

Sick

distance de détection max.:

5000 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

4000 mm

courant de sortie max.:

300 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

88 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

température ambiante:

-25...60 °C

temps de réponse:

20 ms

fréquence de commutation:

25 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...253 V

type de lumière:

lumière infrarouge

capteurs photoélectriques, V18, VL18-2T1132, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucu

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V18, VL18-2T1132, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: TRIAC, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Aucune, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick