Sick - capteurs photoélectriques, VL180-2N41131 - 6041816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 7000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067041816
Réf. Fournisseur
6041816
Marque
Sick
distance de détection max.:
7000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
6000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
18 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
62.9 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
pays de fabrication:
CHINE
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
longueur d'onde du capteur:
645 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, V180, VL180-2N41131, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur P250, écrou de fixation (2 x)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


