Sick - capteurs photoélectriques, VL180-2N42431 - 6041817

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 7000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067041817

Réf. Fournisseur

6041817

Marque

Sick

distance de détection max.:

7000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

6000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

70.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

longueur d'onde du capteur:

645 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, V180, VL180-2N42431, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, T

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, V180, VL180-2N42431, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur P250, écrou de fixation (2 x)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.